サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ丸型 車輪径A(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード75816833 品番ABW-0851
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はタイプ・車輪径A・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ丸型 車輪径A(mm)20 サイズ8 1/2型 質量(g)25 寸法H(mm)20 用途窓・玄関・引戸etc. 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)10(1ヶ当り) 寸法D(mm)20 寸法E(mm)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)17 車輪ベアリング入20mmSUS303 寸法I(mm)2.5 寸法J(mm)26 寸法G(mm)0.5 寸法K(mm)10・13 寸法V(mm)4 寸法f(mm)9 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 車高調整ねじ4mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする