ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
平型
車輪径A(mm)
20
注文コード
75816842
品番
ABW-0852
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径A・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
平型
車輪径A(mm)
20
サイズ
8 1/2型
質量(g)
25
寸法H(mm)
20
用途
窓・玄関・引戸etc.
寸法A(mm)
50
耐荷重(kg)
10(1ヶ当り)
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
26
車輪
ベアリング入20mm(SUS303)
寸法J(mm)
26
寸法K(mm)
10〜13
寸法V(mm)
4
寸法f(mm)
9
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ
4mm厚SUS304