ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
サッシ取替戸車 パック ジュラコン(R)車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75816921
品番
ADS-P076
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
13
用途
網戸・小窓etc.
サイズ
7型
質量(g)
24
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
9
車輪
13mm(POM車)
寸法I(mm)
4.7
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
0.6
寸法K(mm)
8・10
寸法f(mm)
7
外枠
0.2mm厚SUS301バネ材
芯棒
4mm厚SUS304
内枠
0.3mm厚SUS301バネ材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です