ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車 鉄枠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817025
品番
BRM-0251
参考基準価格(税別)
¥905
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
25
質量(g)
40
寸法L(mm)
7
寸法A(mm)
60
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
21
車輪
真鍮
寸法M(mm)
1.2
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
3.5
寸法J(mm)
8
枠厚(mm)
1.2(ジンクロメッキ付)
寸法G(mm)
12
寸法K(mm)
3.2
寸法f(mm)
20.5
サイズ(mm)
25
芯棒
5mm鉄