ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車 鉄枠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817052
品番
BRM-0302
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
70
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
69
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
59
車輪
真鍮(オイルレスメタル入)
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.6(ジンクロメッキ付)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
寸法f(mm)
23
サイズ(mm)
30
芯棒
5mm鉄