ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車 鉄枠
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817061
品番
BRM-0361
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
85
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
30
車輪
真鍮(オイルレスメタル入)
寸法M(mm)
1.6
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.6(ジンクロメッキ付)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
寸法f(mm)
27
サイズ(mm)
36
芯棒
5mm鉄