ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817262
品番
BYS-0302
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#626ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
65
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
68
耐荷重(kg)
60(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
6.5
寸法B(mm)
57
寸法M(mm)
5
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
24
サイズ(mm)
30