ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817323
品番
BYS-0402
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
120
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
92
耐荷重(kg)
100(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
76
寸法M(mm)
5
寸法J(mm)
9.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
34
サイズ(mm)
40