ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817332
品番
BYS-0501
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
50
質量(g)
195
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
110
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
44
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1.2
寸法O(mm)
5
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
41
サイズ(mm)
50