ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817375
品番
BYS-0602
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#6200ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2.5mm
SUS304
芯棒
8mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
60
質量(g)
410
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
120
耐荷重(kg)
150(2ヶ当り)
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
105
寸法M(mm)
6
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
22
寸法K(mm)
6
寸法f(mm)
49
サイズ(mm)
60