ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817402
品番
BYS-0752
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#6202ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
3mm
SUS304
芯棒
10mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
75
質量(g)
735
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
148
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
128
寸法M(mm)
8
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法f(mm)
64
サイズ(mm)
75