ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75817481
品番
DDS-0402
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
車輪
POMオイルレス入
成型加工
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
サイズ(mm)
40
ジュラコン(R)
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
用途
病院・学校・ホテルetc.
質量(g)
50
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
36
寸法M(mm)
4
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標となります。