ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75817497
品番
DMS-0402
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
車輪
POM成型加工
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
用途
病院・学校・ホテルetc.
質量(g)
55
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
73
寸法M(mm)
4
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です