Uステンレール用戸車 ベアリング入

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817506 品番 DMU-0402
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。

寸法A(mm)90 寸法B(mm)73 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法F(mm)30 寸法G(mm)15 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4.5 寸法L(mm)18 寸法M(mm)4 タイプ平型 車輪径(Φmm)40 用途病院・学校・ホテルetc. 質量(g)55 材質(車輪)POM成型加工 #608ZZベアリング入 呼び寸法(mm)40 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 枠厚(mm)1.5(ユニクロメッキ) 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40989347
2020-02-22
用途:
ドアのメンテ
加藤建設株式会社 様

作りがシンプルで丈夫です。
重めのドアに使えるので助かりました。

対象商品:
40989347
2020-02-11
用途:
既存引き戸の修理交換
後藤工務店 様

交換引き戸自体が重く、交換しましたが、この商品は丈夫だと思います。

対象商品:
75817506
2017-02-03
用途:
学校の引戸で使います。
タイセイ硝子店 様

ホームセンターでは手に入りにくいので助かります。38径までなら売ってますけどね。

対象商品:
40989347
2016-09-29
用途:
玄関戸の戸車交換
卸売・小売業

築11年で玄関戸が重くなり異音がしたため交換。
ベアリング入りに変えたら指一本で閉まるくらい軽くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする