ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
6ナイロン戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75817515
品番
DNM-0401
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
車輪
ナイロンオイルレス入
成型加工
枠厚(mm)
2mm
鉄枠
芯棒
6mm
SUS304
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
用途
病院・学校・ホテルetc.
質量(g)
60
寸法L(mm)
17
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
2.5
寸法O(mm)
3
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
16.5
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40