曜日別特売
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517

 

MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517
MA-3209 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817517

抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)430
内容量1個注文コード75817517品番MA-3209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
フタをしたまま電子レンジOK
コンパクトに収納できます
蓋には左右どちらの指でも開けやすい優しい構造
溝がないので洗いやすい
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・フタ/ポリプロピレン容量(mL)430電子レンジ対応寸法(mm)約161×109×51ホワイト形状角形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする