MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614 MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614 MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614 MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614 MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614 MA-3205 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 ベストコ 75817614

抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817614 品番 MA-3205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
フタをしたまま電子レンジOK
コンパクトに収納できます
蓋には左右どちらの指でも開けやすい優しい構造
溝がないので洗いやすい
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・フタ/ポリプロピレン 容量(mL)200 電子レンジ対応 寸法(mm)約130×89×41 クリアブラウン 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする