MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639 MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639 MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639 MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639 MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639 MA-3211 抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組 ベストコ 75817639

抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 2個組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)430 注文コード75817639 品番MA-3211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
フタをしたまま電子レンジOK
コンパクトに収納できます
蓋には左右どちらの指でも開けやすい優しい構造
溝がないので洗いやすい
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・フタ/ポリプロピレン 容量(mL)430 電子レンジ対応 寸法(mm)約161×109×51 クリアブラウン 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする