抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)800 寸法(mm)約160×120×59 注文コード75817666 品番MA-3218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は容量・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
洗う、水切り、保存がこれ一つでできる保存容器
本体のうえにザルがスタッキングできます
同サイズのザル同士がスタッキングできる
各サイズを入れ子式に収納可能
フタを外せば電子レンジOK
日本製
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 容量(mL)800 電子レンジ対応 寸法(mm)約160×120×59 質量(g)約119 ホワイト 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする