MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718

MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718
MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718
MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718
MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718
MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718
MA-3223 抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 ベストコ 75817718

抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75817718品番MA-3223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
洗う、水切り、保存がこれ一つでできる保存容器
本体のうえにザルがスタッキングできます
同サイズのザル同士がスタッキングできる
各サイズを入れ子式に収納可能
フタを外せば電子レンジOK
日本製
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン電子レンジ対応寸法(mm)約213×157×83質量(g)約202ワームグレー容量(L)1.8形状角形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする