公団・公社用戸車・シャフトのみ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817804 品番 EKP-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法(mm)10×16.2 軸径(Φmm)10 軸長(mm)16.2 質量(g)15 材質真鍮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75817874
2025-05-24
用途:
公団用サッシ戸車交換
建設業・工事業

8パイ軸の為 戸車の穴が8パイでは入らないので全て削って使用しました 取付後の動作には問題ありません

対象商品:
75817865
2020-11-26
用途:
補修工事

戸車と組でいつも使用しています。戸車同様で扱っていることろが、あまりない為、
いつも助かっています。
古い建具の製造中止になった他社メーカーの代用品として使用しています。

対象商品:
75817874
2020-05-28
用途:
住宅建材のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
75817847
2020-04-05
用途:
交換
株式会社コダマ 様 (建設業・工事業)

同じ物が再生産されていて助かりました。
しかし、値段は高すぎます。

対象商品:
75817813
2017-07-04
用途:
戸車交換のため
防犯サポート関東事業所 様

ネジの長さが違いました。1.5mm短かったです。問題なく交換できました。

対象商品:
75817892
2015-10-11
用途:
アルミサッシの部品交換

一般のホームセンターで入手不可能な部品が購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする