LP戸車プラス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817996 品番 FPS-0339
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Vレールフラッターレール用戸車です。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)74 寸法B(mm)63 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法G(mm)13 寸法J(mm)8.5 寸法K(mm)4 寸法L(mm)14 寸法M(mm)15 寸法f(mm)27 車輪径A(mm)33 タイプ山V型 質量(g)25 材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 車輪LPプラス成型加工 材質(枠)ステンレス サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
引き戸の戸車交換
農・林・水産業

プラスチックにゴムを被覆した戸車のゴムがボロボロになったので、交換しました。静かに軽い力で動くようになりました。

対象商品:
09346644
2022-10-13
用途:
室内引き戸のローラー

今まで、白いローラーのものを使用していましたが、動かすときのゴロゴロ音が気になっていたので試しにこちらに交換したところ音が無くなりました。
後は耐久性ですが、硬めのローラーなので期待してます。

対象商品:
09346644
2019-06-15
用途:
自宅戸車の交換
その他業種

戸車の動きが重くなったので、他メーカーの戸車を取り付けたら、かえって重くなり、御社の戸車を取り付けたら予想以上に、滑りが滑らかで満足している。

対象商品:
09346644
2016-12-12
用途:
引き戸の戸車
有限会社勇盛海事 様

寸法も合い、取り付けも簡単です、スベリもとてもスム―ズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする