ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステン枠BRG入LP戸車プラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75818005
品番
FPW-0339
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪
LPプラス成型加工
#626ZZベアリング入
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
57
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
8
寸法G(mm)
14
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
5
寸法f(mm)
26
車輪径A(mm)
33
タイプ
山V型
質量(g)
34
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
枠厚(mm)
1.5mm鉄
サイズ(mm)
33