ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818032
品番
FTS-0509
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
車輪
真鍮
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
8
寸法G(mm)
16.5
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
19
寸法M(mm)
5
寸法f(mm)
42
車輪径A(mm)
50
タイプ
山V型
質量(g)
200
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
サイズ(mm)
50