HプーリーN型 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818242 品番 HMSN0601
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。

タイプ丸溝型 車輪径A(mm)60 用途重量用の滑車として使用できます。 質量(g)380 寸法L(mm)48 寸法H(mm)20 寸法A(mm)83 耐荷重(kg)75(1ヶ当り) ベアリング#6200ZZ 寸法S(mm)47 寸法D(mm)60 寸法E(mm)50.5 寸法B(mm)59 寸法C(mm)48 寸法M(mm)24 寸法N(mm)10 寸法O(mm)17.5 寸法I(mm)19.5 寸法J(mm)10 枠厚(mm)3 寸法G(mm)28 寸法K(mm)3 寸法R(mm)7 寸法f(mm)100 サイズ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする