HプーリーN型 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818251 品番 HMSN0751
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。

タイプ丸溝型 車輪径A(mm)75 用途重量用の滑車として使用できます。 質量(g)560 寸法L(mm)59 寸法H(mm)25 寸法A(mm)88 耐荷重(kg)100(1ヶ当り) ベアリング#6202ZZ 寸法S(mm)54 寸法D(mm)75 寸法E(mm)58 寸法B(mm)61 寸法C(mm)59 寸法M(mm)29 寸法N(mm)12 寸法O(mm)17.5 寸法I(mm)19.5 寸法J(mm)13 枠厚(mm)3 寸法G(mm)33 寸法K(mm)3.5 寸法R(mm)9 寸法f(mm)115 サイズ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする