HプーリーN型 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818276 品番 HMSN1001
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。

タイプ丸溝型 車輪径A(mm)100 用途重量用の滑車として使用できます。 質量(g)1200 寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 寸法A(mm)117 耐荷重(kg)200(1ヶ当り) ベアリング#6204ZZ 寸法S(mm)67 寸法D(mm)100 寸法E(mm)71.5 寸法B(mm)87 寸法C(mm)80 寸法M(mm)50 寸法N(mm)16 寸法O(mm)17.5 寸法I(mm)18.5 寸法J(mm)13 枠厚(mm)4 寸法G(mm)42 寸法K(mm)2 寸法R(mm)13 寸法f(mm)140 サイズ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする