ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818337
品番
JBPW2506
参考基準価格(税別)
¥430,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
車輪径(Φmm)
250
質量(kg)
23
タイプ
H型
寸法h(mm)
9
寸法g(mm)
17
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品
ボルト、ナット
寸法e(mm)
74
寸法b(Φmm)
210
寸法i(mm)
83
寸法a(Φmm)
250
サイズ(mm)
250
寸法c(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応