ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818373 品番 JBPW3007
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

車輪径(Φmm)250 質量(kg)21.2 タイプトロ車型 寸法h(mm)55 寸法g(mm)19 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 付属品ボルト、ナット 寸法e(mm)74 寸法b(Φmm)210 寸法i(mm)83 寸法a(Φmm)250 サイズ(mm)250 寸法c(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする