ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818382
品番
JBS-1102
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
平型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304
車:SUS303)
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
130
寸法D(mm)
110
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
36
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
77
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
90
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
47
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
120
車輪径A(mm)
110
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(g)
3445
ベアリング
#SS6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1000
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応