ステンレス重量戸車 H型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818391 品番 JBS-1106
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)130 寸法C(mm)90 寸法D(mm)110 寸法E(mm)110 寸法G(mm)52 寸法H(mm)36 寸法I(mm)18 寸法J(mm)14 寸法K(mm)9 寸法L(mm)77 寸法M(mm)24 寸法N(mm)90 寸法S(mm)47 寸法T(mm)6 寸法f(mm)120 車輪径A(mm)110 タイプH型 用途各種門扉・重量扉 質量(g)3010 耐荷重(kg)1000(2ヶ当り) ベアリング#SS6204ZZ 枠厚(mm)4 サイズ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする