寸法A(mm)180
寸法B(mm)130
寸法C(mm)90
寸法D(mm)110
寸法E(mm)110
寸法G(mm)52
寸法H(mm)36
寸法I(mm)26
寸法J(mm)14
寸法K(mm)10
寸法L(mm)77
寸法M(mm)24
寸法N(mm)90
寸法S(mm)47
寸法T(mm)6
寸法f(mm)120
車輪径A(mm)110
タイプトロ車型
用途各種門扉・重量扉
質量(g)2810
耐荷重(kg)1000(2ヶ当り)
ベアリング#SS6204ZZ
枠厚(mm)4
サイズ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応