ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
110
注文コード
75818416
品番
JCP-1102
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(Φmm)
110
寸法c(Φmm)
16
寸法e(mm)
36
寸法i(mm)
44
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
110
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
2565
サイズ(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応