440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818425 品番 JCP-1105
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

タイプV溝型 車輪径(Φmm)110 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 付属品ボルト、ナット 質量(g)2190 寸法d(mm)24 寸法e(mm)36 寸法h(mm)4 寸法g(mm)6 寸法b(Φmm)85 寸法i(mm)44 寸法a(Φmm)110 サイズ(mm)110 寸法c(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする