ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818443
品番
JCP-1107
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
110
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
1925
寸法e(mm)
36
寸法h(mm)
26
寸法g(mm)
10
寸法b(Φmm)
90
寸法i(mm)
44
寸法a(Φmm)
110
サイズ(mm)
110
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応