ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
150
注文コード
75818495
品番
JCP-1502
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(Φmm)
150
寸法c(Φmm)
19
寸法e(mm)
52
寸法i(mm)
62
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
150
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
7000
サイズ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応