440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818504 品番 JCP-1505
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

タイプV溝型 車輪径(Φmm)150 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 付属品ボルト、ナット 質量(g)5900 寸法d(mm)31 寸法e(mm)52 寸法h(mm)9 寸法g(mm)10.5 寸法b(Φmm)118 寸法i(mm)62 寸法a(Φmm)150 サイズ(mm)150 寸法c(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする