ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(トロ車)車のみ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818522
品番
JCP-1507
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
150
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
5100
寸法e(mm)
52
寸法h(mm)
39.5
寸法g(mm)
12.5
寸法b(Φmm)
122
寸法i(mm)
62
寸法a(Φmm)
150
サイズ(mm)
150
寸法c(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応