ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818547
品番
JCP-2005
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
タイプ
V溝型
車輪径(Φmm)
200
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品
ボルト、ナット
質量(kg)
11.5
寸法d(mm)
31
寸法e(mm)
52
寸法h(mm)
9
寸法g(mm)
10.5
寸法b(Φmm)
168
寸法i(mm)
62
寸法a(Φmm)
200
サイズ(mm)
200
寸法c(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応