440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818556 品番 JCP-2006
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
タイプH型 車輪径(Φmm)200 付属品ボルト、ナット 質量(kg)11 寸法e(mm)52 寸法h(mm)27 寸法g(mm)12.5 寸法b(Φmm)172 寸法i(mm)62 寸法a(Φmm)200 サイズ(mm)200 寸法c(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする