ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(H型)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818574
品番
JCP-A906
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
H型
車輪径(Φmm)
90
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
1120
寸法e(mm)
32
寸法h(mm)
16
寸法g(mm)
8
寸法b(Φmm)
75
寸法i(mm)
30
寸法a(Φmm)
90
サイズ(mm)
90
寸法c(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応