440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)110 注文コード75818617 品番JCS-1102
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)130 寸法D(mm)110 寸法G(mm)52 寸法H(mm)36 寸法J(mm)14 寸法L(mm)77 寸法M(mm)24 寸法N(mm)90 寸法O(mm)- 寸法S(mm)47 寸法T(mm)6 寸法f(mm)120 車輪径A(mm)110 タイプ平型 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 質量(g)3445 耐荷重(kg)1000(2ヶ当り) ベアリング#SS6204ZZ 枠厚(mm)4 サイズ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする