440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)130 注文コード75818653 品番JCS-1302
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

寸法A(mm)250 寸法B(mm)185 寸法D(mm)130 寸法G(mm)56 寸法H(mm)42 寸法J(mm)16 寸法L(mm)81 寸法M(mm)38 寸法N(mm)110 寸法O(mm)- 寸法S(mm)89 寸法T(mm)- 寸法f(mm)139 車輪径A(mm)130 タイプ平型 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 質量(g)5820 耐荷重(kg)1800(2ヶ当り) ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ) 枠厚(mm)4 サイズ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする