寸法A(mm)250
寸法B(mm)185
寸法C(mm)110
寸法D(mm)130
寸法E(mm)129
寸法G(mm)56
寸法H(mm)42
寸法I(mm)31.5
寸法J(mm)16
寸法K(mm)10.5
寸法L(mm)81
寸法M(mm)38
寸法N(mm)110
寸法S(mm)89
寸法T(mm)-
寸法f(mm)139
車輪径A(mm)130
タイプトロ車型
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)5000
耐荷重(kg)1800(2ヶ当り)
ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)4
サイズ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応