寸法A(mm)300
寸法B(mm)230
寸法C(mm)122
寸法D(mm)150
寸法E(mm)161
寸法G(mm)74
寸法H(mm)52
寸法I(mm)39.5
寸法J(mm)20
寸法K(mm)12.5
寸法L(mm)105
寸法M(mm)57
寸法N(mm)147
寸法S(mm)120
寸法T(mm)-
寸法f(mm)175
車輪径A(mm)150
タイプトロ車型
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(kg)9.2
耐荷重(kg)2000(2ヶ当り)
ベアリング#SS6206ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)6
サイズ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応