440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプトロ車型 車輪径A(mm)200 注文コード75818766 品番JCS-2007
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はタイプ・車輪径A・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)230 寸法C(mm)172 寸法D(mm)200 寸法E(mm)201 寸法G(mm)74 寸法H(mm)52 寸法I(mm)39.5 寸法J(mm)20 寸法K(mm)12.5 寸法L(mm)105 寸法M(mm)57 寸法N(mm)147 寸法S(mm)120 寸法T(mm)- 寸法f(mm)215 車輪径A(mm)200 タイプトロ車型 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 質量(kg)13.9 耐荷重(kg)2300(2ヶ当り) ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ) 枠厚(mm)6 サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする