寸法A(mm)160
寸法B(mm)120
寸法C(mm)75
寸法D(mm)90
寸法E(mm)92.5
寸法G(mm)46
寸法H(mm)32
寸法I(mm)16
寸法J(mm)14
寸法K(mm)8
寸法L(mm)66
寸法M(mm)15
寸法N(mm)75
寸法S(mm)40
寸法T(mm)6
寸法f(mm)100
車輪径A(mm)90
タイプH型
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)1885
耐荷重(kg)700(2ヶ当り)
ベアリング#SS6203ZZ
枠厚(mm)4
サイズ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応