JGM-1106 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818802 JGM-1106 S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ 75818802

S45C重量戸車 H型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818802 品番 JGM-1106
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)180 寸法B(mm)130 寸法C(mm)90 寸法D(mm)110 寸法E(mm)110 寸法G(mm)52 寸法H(mm)36 寸法I(mm)18 寸法J(mm)14 寸法K(mm)9 寸法L(mm)77 寸法M(mm)24 寸法N(mm)90 寸法O(mm)- 寸法S(mm)47 寸法T(mm)6 寸法f(mm)120 車輪径A(mm)110 タイプH型 質量(g)2995 耐荷重(kg)1000(2ヶ当り) ベアリング#SS6204ZZ 枠厚(mm)4 サイズ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75818872
2017-08-30
用途:
重量鉄扉用

商品そのものは大変満足ですが、写真と名称が違ってるので到着まで冷や冷やものでした。(写真ではL型戸車、名称はH型戸車)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする