ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818811
品番
JGM-1302
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
185
寸法D(mm)
130
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
42
寸法J(mm)
16
寸法L(mm)
81
寸法M(mm)
38
寸法N(mm)
110
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
89
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
139
車輪径A(mm)
130
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(g)
5700
耐荷重(kg)
1800(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6204ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)
4
サイズ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応