ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 平型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818897
品番
JGM-2002
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
200
寸法G(mm)
74
寸法H(mm)
52
寸法J(mm)
20
寸法L(mm)
102
寸法M(mm)
57
寸法N(mm)
147
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
120
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
215
車輪径A(mm)
200
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(kg)
16.2
耐荷重(kg)
2300(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6207ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)
6
サイズ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応